代表画像
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの その他プーリー
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699958
品番
SPZ140-4
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-5457
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
3V、M、SPZ
データム径(mm)
140
図面番号
18