代表画像
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの その他プーリー
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699967
品番
SPZ180-4
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2517
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-5571
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
3V、M、SPZ
データム径(mm)
180
図面番号
18