メイン画像

スマートテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)620 注文コード28701324 品番SMTBM620
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。
スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。
使用しない時はコンパクトに収納可能です。
高品質な日本製です。

トラスコ品番144-1966 質量(kg)2.8 高さ(mm)620 パイプ長(mm)620 脚間(mm)幅:620 用途ポスター展示に。 仕様屋内専用 材質ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)、天板:アクリル板、ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー) ブラック 奥行(mm)300 間口(mm)300 テーパーΦ300mm 材質(天板)アクリル板 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)5 ベース径(Φmm)300 材質(ポール)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×620 色(脚部)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする