代表画像
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
28702128
品番
CS-1660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
157-4156
材質
材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
2
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
M16
ねじ長さ(mm)
60
深さ(mm)
六角穴:8
頭部径(Φmm)
24
首下長(mm)
60
六角穴対辺(mm)
14
頭部高さ(mm)
16
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応