代表画像
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28702408
品番
TOMBO NO.9033-7.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。
バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。
用途
化学プラント、半導体関連施設など
トラスコ品番
149-3917
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
7.9
色
白
高さ(mm)
7.9
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
注意
※アルカリ金属、極めて強力な酸化剤には使用出来ない場合があります。