代表画像
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28702478
品番
TOMBO No.9077-L-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
トラスコ品番
149-4636
材質
カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
幅(mm)
9.5
色
黒
高さ(mm)
9.5
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
適合流体
水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
注意
※強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。