代表画像

とじ込み表紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10組) 注文コード28703230 品番FL-012TU(10)
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スタンダードタイプです。
背は耐久性に優れた丈夫な布貼です。

付属品つづりひも1組に1本付 トラスコ品番195-8121 材質背および角=布貼、表紙=紙クロス貼 タイプA4-S 規格A4 外形寸法縦307×横220mm 穴数2穴 穴間隔(mm)80
注意
※つづりひも付ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする