代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の ステープラー/パンチ
PLUS(プラス)[文具]の ホッチキス
ホッチキスかるヒット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28703275
品番
ST-010A BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
手のひらサイズです。
軽い力でとじれます。
トラスコ品番
195-8536
幅(mm)
25
色
ブルー
高さ(mm)
52
奥行(mm)
76、とじ:40(最大)
1連接着本数
100本
綴じ枚数
約20
使用針
No.10