代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 製図用品
PLUS(プラス)[文具]の 図面ファイル
レポートファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
28703406
品番
FL-101RT DG-10
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レポートや提出書類の表紙としても活用できる透明表紙タイプです。
スティックファスナー式とじ具です。
トラスコ品番
195-9662
材質
表紙=ポリプロピレン、とじ具=オレフィン鋼板
厚さ(mm)
【表紙】表:透明0.2、裏:色付0.4
色
ダークグレー
背幅(mm)
15
穴数
2穴
縦(mm)
307
横(mm)
219
穴間隔(mm)
80