代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の 収納ボックス/ケース
PLUS(プラス)[文具]の 書類ケース
エンベロープ マチ付縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28703747
品番
FL120CH
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。
しっかりとまるホック式です。
書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
トラスコ品番
196-2956
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
マチ:30※ホック式
色
クリア
規格
A4タテ型
厚さ
0.2mm
外形寸法
縦335×横240mm