メイン画像

フルハーネス用安全ベスト「装着できるんです」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28703966 品番 5941107
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
正面とサイドは面ファスナーになっています。
正面は面ファスナー+スナップボタン付きです。

用途フルハーネスを着用して作業をする方用に。 トラスコ品番195-2989 材質反射材:PVC 、メッシュ:ポリエステル100%、前側穴開き部分:ターポリン 幅(mm)反射材:70 紺/緑 サイズフリー 着丈(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)約90〜120
注意
※洗濯不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする