メイン画像
リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8.0
注文コード
28704438
品番
45085
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M8.0
ピッチ(mm)
1.25
ハンドル径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
24
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
シャンク四角部(mm)
8
下穴径(Φmm)
8.3
差込角(mm)
8
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
トラスコ品番
206-9196
セット内容
1点
色
無
先端
中タップ
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×1.25