RS60-2-MCJL 椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ 椿本チエイン 28705646

代表画像

椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チェーンNo.60
内容量1個注文コード28705646品番RS60-2-MCJL
参考基準価格(税別)¥621販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。

用途動力伝達用トラスコ品番207-3094材質スチール列数2適合チェーンNo.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする