73 カーゴパンツ(ツータック) 73 Asahicho(旭蝶繊維) 28708594 73 カーゴパンツ(ツータック) 73 Asahicho(旭蝶繊維) 28708594

カーゴパンツ(ツータック) 73

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28708594 品番 73
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
ブラウン サイズ105 機能帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)105 仕様3本ステッチ、補強ステッチ、ダブルポケット、マルチポケット、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする