TP-1612-10 JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング 28709189

メイン画像

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
ねじの呼びM16
全長(mm)120
埋め込み深さ(mm)70
内容量1箱(10本)注文コード28709189品番TP-1612-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。

用途
適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番
248-0890
材質
炭素鋼、表面処理:三価ユニクロ
厚さ(mm)
取付物:30
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
70
最大引張荷重(kN)
31
剪断最大荷重(kN)
65.7
ねじの呼び
M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする