メイン画像
大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 使い捨てスプーン・フォーク
木製マドラー レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(48本)
注文コード
28709286
品番
377307
参考基準価格(税別)
¥516
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨てタイプです。
環境にやさしい木製です。
可燃物として処分が可能です。
用途
コーヒー等のマドラーとして。
トラスコ品番
237-2856
材質
樺
全長(mm)
140
質量(g)
43
タイプ
柄袋入/アソート