メイン画像
大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 使い捨てスプーン・フォーク
木製マドラー レギュラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(48本)
注文コード
28709295
品番
377308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥458
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨てタイプです。
環境にやさしい木製です。
可燃物として処分が可能です。
用途
コーヒー等のマドラーとして。
トラスコ品番
237-2859
材質
樺
全長(mm)
140
質量(g)
49
タイプ
無地袋入