メイン画像
Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
パドルスクレーパー 7013
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28709530
品番
70133
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリエチレン製で柔らかく曲面にもなじみやすい仕様です。
用途
大きな回転釜から鍋などの食品の攪拌や削ぎ落しに。
トラスコ品番
251-7597
材質
ポリエチレン
幅(mm)
110、すくい部:110
厚さ(mm)
3〜7
全長(mm)
210
色
ブルー
耐熱温度(℃)
80