メイン画像

70135 パドルスクレーパー 7013 Vikan(ヴァイカン) 28709548 70135 パドルスクレーパー 7013 Vikan(ヴァイカン) 28709548 70135 パドルスクレーパー 7013 Vikan(ヴァイカン) 28709548 70135 パドルスクレーパー 7013 Vikan(ヴァイカン) 28709548

パドルスクレーパー 7013

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28709548 品番 70135
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエチレン製で柔らかく曲面にもなじみやすい仕様です。

用途大きな回転釜から鍋などの食品の攪拌や削ぎ落しに。 トラスコ品番251-7596 材質ポリエチレン 幅(mm)110、すくい部:110 厚さ(mm)3〜7 全長(mm)210 ホワイト 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする