メイン画像
ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット 交換用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28712034
品番
SCKB-JP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット
用途
車のボディ、ホイール、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番
257-3401
セット内容
軟毛ミディアムブラシ、中硬質ビッグブラシ
材質
ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66
厚さ(mm)
55
色
白・黒
縦(mm)
200
横(mm)
122
繰り返し・詰め替え
対応