メイン画像

NXHT-JP スーパーソニックスクラバー”電動お掃除ブラシ&パッドセット” ソニックスクラバー 28712585 NXHT-JP スーパーソニックスクラバー”電動お掃除ブラシ&パッドセット” ソニックスクラバー 28712585 NXHT-JP スーパーソニックスクラバー”電動お掃除ブラシ&パッドセット” ソニックスクラバー 28712585 NXHT-JP スーパーソニックスクラバー”電動お掃除ブラシ&パッドセット” ソニックスクラバー 28712585 NXHT-JP スーパーソニックスクラバー”電動お掃除ブラシ&パッドセット” ソニックスクラバー 28712585

スーパーソニックスクラバー”電動お掃除ブラシ&パッドセット”

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28712585 品番NXHT-JP
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。

用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。 トラスコ品番256-2251 セット内容本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個 材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン 幅(mm)40 厚さ(mm)40 白・黒 高さ(mm)265 奥行(mm)35 縦(mm)290 横(mm)150 繰り返し・詰め替え対応
注意
※替えパッドの使用には専用のパッド用ヘッド(NXHT-JP、HALG-JPに付属)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
メンテナンス、その他
製造業

音は大きめですが、その分ちゃんと振動しています!
メンテナンスや実験に使用し、活躍してくてています。

1人が参考にしています
対象商品:
28712585
2024-09-11
用途:
風呂掃除
建設業・工事業

お風呂がピカピカになりました
ベーシックタイプ(バス・トイレ用)はヘッドが小さいため疲れます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする