メイン画像
ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
ソニックスクラバー”電動シューズブラシ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28712594
品番
NXSS-JP
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1分間に8000回の高速反復回転で作業靴などの汚れを簡単に落とします。
靴の内側用と外側用の2種のブラシを使い分けることで、靴全体の汚れをしっかり落とすことが出来ます。
防水仕様です。
用途
作業靴などの汚れ落としに。
トラスコ品番
256-2258
セット内容
本体(内側用ソフトブラシセット済)1個、外側・底部用ブラシ1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
43
色
白・緑
高さ(mm)
285
奥行(mm)
35
縦(mm)
326
横(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応