メイン画像
ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
ソニックスクラバー”ベーシックタイプ(キッチン・家庭用)”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28712628
品番
NXSK-JP
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1分間に5500回の高速反復回転で汚れを落とす電動のお掃除ブラシです。
防水仕様です。
用途
油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番
256-2262
セット内容
本体(中硬質ブラシセット済)1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
色
グレー・黒
高さ(mm)
260
奥行(mm)
35
縦(mm)
290
横(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応