メイン画像
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 鋏
DAISHIN(大進)の 刈込鋏
”たち刈る君2号”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28712646
品番
702932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。
狭い隙間の雑草寄りに最適です。
芝刈作業後の仕上げに便利です。
用途
芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。
トラスコ品番
260-4274
材質
刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ
全長(mm)
1300
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
3