メイン画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
クールイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28712655
品番
IR-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
通常品の2倍の厚みがあります。
厚みを増した事で「凍結コア」ができ保冷性能がUPしています。
表面-10℃の氷点下パワーで急速冷却し、凍結コアにより低温を長時間キープできます。
用途
現場、アウトドアでの暑さ対策用。
トラスコ品番
257-8653
材質
外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)、内容物:CMC化合物
厚さ(mm)
60
縦(mm)
200
横(mm)
115
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×60×200