メイン画像

35040 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 28712820 35040 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 28712820 35040 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 28712820 35040 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 28712820 35040 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 28712820 35040 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 28712820

業務用クリーナー tanQest α-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28712820 品番35040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。
2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。
絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。
高耐久性ホースです。
アンチオーバーランシステム搭載です。

用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。 付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター トラスコ品番258-5382 セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ) 幅(mm)305 グレー 高さ(mm)260 タイプ紙パック式 奥行(mm)360 電源(V)単相100 集塵容量(L)2.5 電源コード(m)7(本体内蔵コードリール) 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(VA)清音時200〜最高1230 最大真空圧(kPa)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体の吸引はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする