代表画像

KNOBSTARN-BB-10 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716609 KNOBSTARN-BB-10 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716609 KNOBSTARN-BB-10 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716609

コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径M10 キャップ色 注文コード28716609 品番KNOBSTARN-BB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじ径・キャップ色など12種類から選べます 他の種類を見る

星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。

用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。 トラスコ品番326-9989 材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン タイプスタンダード ねじ径M10 外径(Φmm)45 耐熱温度(℃)75 キャップ色 ねじサイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)キャップ:21.8 ノブ高さ(mm)22.3
注意
※ボルトは付属していません。
※”ノブスター”との違いは材質が6ナイロンに変更された点です。見た目・サイズ・仕様等の変更はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする