メイン画像
ミエローブ
ミエローブの 耐切創手袋
ミエローブの その他耐切創手袋
ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
28717187
品番
No.617-LL
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。
高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。
トラスコ品番
337-4841
材質
原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
13
耐切創性
4/C
滑り止め効果
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応