メイン画像

GLR52-6 +2.00 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717695 GLR52-6 +2.00 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717695 GLR52-6 +2.00 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717695

NEO CLASSICS Fitter

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28717695 品番 GLR52-6 +2.00
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。
お好みのカーブに調節が可能です。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。

用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。 トラスコ品番341-2669 材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック 幅(mm)141 高さ(mm)38.2 レンズ色クリア テンプル色ネイビー 度数2度 紫外線カット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
手元での細かい作業

かけ心地は良いですが、レンズ縁のフレームが可動部付近で折れてしまいました。強度、耐久性は期待できないかもしれません。しかし、値段が手ごろなので再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする