曜日別特売
GLR52-6 +2.50 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717704

メイン画像

GLR52-6 +2.50 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717704
GLR52-6 +2.50 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717704
GLR52-6 +2.50 NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク) 28717704

NEO CLASSICS Fitter

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番341-2671
度数2.5度
内容量1個注文コード28717704品番GLR52-6 +2.50
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。
お好みのカーブに調節が可能です。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。

用途
ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。
トラスコ品番341-2671材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリアテンプル色ネイビー度数2.5度紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 手元での細かい作業

かけ心地は良いですが、レンズ縁のフレームが可動部付近で折れてしまいました。強度、耐久性は期待できないかもしれません。しかし、値段が手ごろなので再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする