メイン画像
JEJアステージ
JEJアステージの 土木建築関連
JEJアステージの ショベル
JEJアステージの 除雪ショベル
ポリカダンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28717817
品番
PCD-590
参考基準価格(税別)
¥17,072
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
トラスコ品番
348-5539
材質
皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス
全長(mm)
1065
刃先幅寸法(mm)
590
刃先長(mm)
608
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません