メイン画像

ELIランプ(ペンダント型下面ガラス付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28717835 品番003617
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界No.1の長寿命10万時間です。
水銀灯の1/3の省エネです。
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。

用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。 トラスコ品番333-9097 全長(mm)463 消費電力(W)120 外径(Φmm)570 明るさ(Lm)10200 標準消費電力料金(円/h)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする