ND(減光)レンズフィルター PROND1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28718753 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いND(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。
ND500は光量を1/1000に、10絞り分減光します。
高濃度NDフィルターを使用し、減光することでスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。
動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。

フィルター直径(Φmm)58
注意
※一眼レフカメラの場合、ファインダーからの逆入光により露出の誤差が生じたり、写真内に光が写り込んだりすることがあります。アイピースシャッターを閉じるか、アイピースキャップ(アイピースカバー)を取り付ける、もしくは黒パーマセル(シュアー)テープを貼るなどしてファインダーからの入光を防いでください。
フィルムは露出時間が1秒よりも長くなるにつれて、半絞り分〜2絞り分程度露出が不足してくる性質があります(相反則不軌現象)。そのため、本製品を使用した時の適正露出時間は計算上よりも1.5〜4倍となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする