MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719015 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。
お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。
クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。

フィルター直径(Φmm)52 焦点距離(mm)1000 レンズ構成単玉 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)100
注意
※撮影距離は目安であり、使用するレンズによって差があります。また、遠くにはピントが合いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする