メイン画像

VAC-17WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720066 VAC-17WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720066 VAC-17WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720066

ベリアスクーラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)17 イエロー 注文コード28720066 品番VAC-17WH/YE
参考基準価格(税別)¥5,074 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

付属品ショルダーベルト トラスコ品番355-5660 材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール 幅(mm)480 イエロー 高さ(mm)320 奥行(mm)300 容量(L)17 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×190×260 収納の目安350ml缶・30本、500mlペットボトル・15本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28720066
2024-09-23
用途:
魚屋やスーパーの買い物に
卸売・小売業

サイズはスーパーの買い物カゴ程の大きさで、スーパーの買い物袋そのまま入るので、今年の夏は助かりました。黄色カラーも可愛いく車の後部座席が定位置です。

2人が参考にしています
2024-11-26
用途:
パーティ用に購入
サービス業

事務所のパーティで使うために購入。よく冷えてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする