メイン画像
タナック
タナックの 基板実装用薬品
タナックの 放熱用シリコーン
タナック 低硬度シリコーンシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
352-7850
注文コード
28720380
品番
TSG-A1001-200X300
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。
裂けにくく且つ柔軟性に富みます。
自由に着色ができます。
用途
電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。
トラスコ品番
352-7850
材質
シリコーンゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1
色
乳白色
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
-50〜200
硬度
33
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応