メイン画像
明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の シュレッダー
明光商会の 電動シュレッダー
MSシュレッダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28720809
品番
MSE-14MC
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
スタンダードな軽量+省電力モデルです。
トラスコ品番
346-6303
消費電力(W)
340/420
ダストボックス容量(L)
26.5
細断速度
約1.8/2.1mm/分
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
14/14
仕様
メディア細断:無
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×256×600
細断寸法(mm)
最大:2×12
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
14
定格使用時間(分)
15
細断形状
ワンカットクロス
細断可能物
クリップ、ホッチキス芯
カットサイズ(mm)
約2×12
最大投入幅
220mm