メイン画像
明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の シュレッダー
明光商会の 電動シュレッダー
MSシュレッダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28720870
品番
MSE-17C
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
スタンダードな軽量+省電力モデルです。
トラスコ品番
363-7979
消費電力(W)
290/350
ダストボックス容量(L)
25.6
細断速度
約1.8/2.1m/分
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
17
仕様
メディア細断:無
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×256×600
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
17
細断形状
ワンカットクロス
細断可能物
クリップ、ホッチキス芯
カットサイズ(mm)
約4×40
最大投入幅
220mm