メイン画像

00001-70715 アトミクス ウマールチューブカラー アトミクス 28720897 00001-70715 アトミクス ウマールチューブカラー アトミクス 28720897 00001-70715 アトミクス ウマールチューブカラー アトミクス 28720897

アトミクス ウマールチューブカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28720897 品番00001-70715
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,392 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。

用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。 付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚 トラスコ品番364-4923 セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット 材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミン グリーン 容量(kg)0.36 容量(g)360 可使時間(分)床面5℃:40、床面10〜20℃時:30〜40、床面35℃時:20 可使時間(分/25℃)20〜40 塗膜硬化時間(時間/25℃)2〜4 危険物の類別非危険物
注意
※上塗りにはアトミクスのフロアトップ全製品が使用できます。
※ただし、ウレタン樹脂系上塗り材を塗装する場合には、表面のサンディングが必要です。
※主剤と硬化剤は、可使時間内に使い切るだけの量をチューブから取り出してください。
※2液の反応型ですので、配合比1対1
※主剤と硬化剤は均一な色になるまで、パテベラ等でかき混ぜてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする