メイン画像

86193 KAKURI 折りたたみクッション マルチクラフト 28721168 86193 KAKURI 折りたたみクッション マルチクラフト 28721168 86193 KAKURI 折りたたみクッション マルチクラフト 28721168

KAKURI 折りたたみクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28721168 品番 86193
参考基準価格(税別)¥5,402 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

折りたたんでコンパクトに収納できるクッションマット。
保温性のあるクッション素材でいつでも快適。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。

用途ひざをついての作業時のひざの保護に。休憩時のシート代わりに。 付属品キャリーバッグ トラスコ品番361-8875 材質本体/発泡ポリエチレン、キャリーバッグ/ポリエステル、塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)1400 厚さ(mm)8 インディゴブルー タイプダブル 奥行(mm)2000 間口(mm)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする