メイン画像
マルチクラフト
マルチクラフトの マット・スノコ
マルチクラフトの マット
マルチクラフトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
KAKURI 折りたたみクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28721195
品番
86196
参考基準価格(税別)
¥2,956
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
折りたたんでコンパクトに収納できるクッションマット。
保温性のあるクッション素材でいつでも快適。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。
用途
ひざをついての作業時のひざの保護に。休憩時のシート代わりに。
付属品
収納袋・ゴムバンド2個
トラスコ品番
361-8882
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1810
幅(mm)
560
厚さ(mm)
8
色
レッド
タイプ
シングル
奥行(mm)
1810
間口(mm)
560