電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28722296 品番SDA600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SFXサイズ対応の600W電源です。80+ GOLD認証を取得。高い変換効率で、無駄な電力を削減します。すべてのケーブルがプラグインタイプを採用。過密になりがちなコンパクトケース内でも最低限のケーブル配線で空調に配慮できます。1次、2次共に信頼の日本製コンデンサを搭載しています。ATX対応ブラケットも付属しており、汎用性にも優れております。

出力(W)600 各種認証80PLUSGold 仕様(80+認証)GOLD ケーブルフルモジュール コンデンサの種類100%日本製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする