代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
YOKE 溶接用リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
375
注文コード
28723469
品番
8-082-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,730
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途
金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様
EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
トラスコ品番
356-7887
材質
本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
質量(kg)
15.8
寸法L(mm)
375
寸法H(mm)
15
基本使用荷重(t)
25.2
寸法a(mm)
4
寸法A(mm)
178
寸法F(mm)
195
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
78
寸法M(mm)
213
寸法V(mm)
15