メイン画像

0000-302-LDA3 ラミフリー 中川製作所 28723679 0000-302-LDA3 ラミフリー 中川製作所 28723679 0000-302-LDA3 ラミフリー 中川製作所 28723679 0000-302-LDA3 ラミフリー 中川製作所 28723679 0000-302-LDA3 ラミフリー 中川製作所 28723679 0000-302-LDA3 ラミフリー 中川製作所 28723679

ラミフリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 28723679 品番 0000-302-LDA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。
耐水紙なので水回りでも使用可能です。
ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。
両面印刷対応です。
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。

サイズA3(297mm×420mm) 用途工場・施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。吊りバナーやプライスカード、POPに。 トラスコ品番369-1129 タイプレーザー専用 厚さ(μm)210 寸法(縦×横)(mm)フィルム:420×297 入数50枚/冊
注意
※インクジェットプリンターには対応しておりません。
※機種によっては対応していない場合がございます。
※厚紙設定・手差しトレイから印刷してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28723679
2024-08-13
用途:
外への掲示物
運輸・通信業

ラミネートおよびカットの作業がなくなり、非常に便利です。水の侵入の心配もありません。外で掲示し続けていると劣化により角が丸まってくるので、外周側にしっかりと粘着テープを貼った方が良いです。一度貼った後に貼り直すと、しわができるので、しっかり位置を決めて一度で貼りきるようにした方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする