アルインコ
アルインコの 内装建材
アルインコの 造作材
アルインコの 見切り
アルミ母屋材
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724378
品番
BA103K
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
長さ(mm)
4000
用途
樹脂フック等で波板を張る時に。
トラスコ品番
849-3944
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(mm)
30
アズワン品番
64-8419-50
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません