メイン画像

HX22-RC-GRY LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) プリンストン 28724564 HX22-RC-GRY LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) プリンストン 28724564 HX22-RC-GRY LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) プリンストン 28724564 HX22-RC-GRY LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) プリンストン 28724564

LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28724564 品番HX22-RC-GRY
参考基準価格(税別)¥24,112 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

USBタイプの充電式です。
スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。
(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)
ハンガーループが付いています。
ボディ部分を外してテント内のダウンライトに使用できます。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。

トラスコ品番367-9655 材質レキサン樹脂、デルリン ブラック・グレイ 高さ(mm)120 電源(V)内蔵充電池 電源内蔵充電池 外径(Φmm)53 保護等級IPX6 光源色白/赤 充電時間(分)4 明るさ(Lm)300 最大点灯時間110時間(白色弱モード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする