代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの ガススプリング
ユーエイキャスターの ガススプリング本体
ガススプリング(YDGシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28727958
品番
YDG182177AA
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
トラスコ品番
364-9783
材質
スチール
ストローク(mm)
182
最小長(mm)
280
最大長(mm)
462
反発力(N)
最伸長時:177、最縮長時:330
RoHS指令(10物質対応)
対応