TR-LEB005 充電式スリムセンサーライトワイド 調光機能付き トライメイト 28730347 TR-LEB005 充電式スリムセンサーライトワイド 調光機能付き トライメイト 28730347 TR-LEB005 充電式スリムセンサーライトワイド 調光機能付き トライメイト 28730347

充電式スリムセンサーライトワイド 調光機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28730347 品番TR-LEB005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。
壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)300 ×45×25 質量(g)160 電源USB充電式 インターフェースMicro USB Type-B センサー探知範囲最大約120度、最長約3m フック バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋内のみ マグネット 明るさ(Lm)120 点灯時間25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)3
注意
※充電池の交換はできません。
※屋外では使用ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする