ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 非常用電源
ブロードウォッチの 非常用電源オプション
折りたたみ式ソーラーパネル(USB電源供給/20Wクラス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28731038
品番
SOLOR-PNL-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
折りたたみ式の軽量ソーラーパネルで、持ち運びに便利
リュック背面に装着して、歩きながら充電可能な留め具付き
USB電源出力で出力最大20Wクラス
用途
太陽光パネル
幅(mm)
約440
質量(g)
約230
奥行(mm)
約165
出力
最大20W
収納時寸法(mm)
約105×166×15
使用時寸法(mm)
約440×165
USBタイプ
type-A
取扱説明書:
(0.37MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。