35992283 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731528

使用例

35992283 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731528
35992283 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731528
35992283 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731528

ROOTBLOCKアルミジョイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード28731528品番35992283
参考基準価格(税別)¥6,594販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート『ROOT BLOCK』用ジョイント金具
ROOT BLOCKのシート同士を固定する際に使用するアルミジョイントです。
均一の圧で固定出来るため、土圧や根圧に負けず根の侵入をシャットアウトします。

用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シート用のジョイントです。付属品ボルトナット5個材質アルミニウム寸法(幅W×長さL)(cm)4×100
関連資料:(2.84MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

防根・防竹シート『ROOT BLOCK』施工法は?類似品と何が違う?55秒でまとめました!
防根シート『ROOT BLOCK』2m幅品の雨水貯留浸透施設での便利な使い方!55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする